Eriks
MAKITA

MAKITA Bandschleifer, 1200 W, Band B 100 mm, LG 610 mm, Bandgeschw. 500 m/min

  • ERIKS:13383977
  • Hersteller:9403
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Typ
Belt Sander
Nennleistungsaufnahme
1200 W
Schleifplattenlänge
610 mm
Schleifplattenbreite
100 mm
Maschinengewicht
5.7 kg
Nenndrehzahl
500 rpm
Kabellänge
5
Spannung
230 V
Schwingungsemissionswert ah (Massivholz schleifen)
2.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Massivholz schleifen)
1.5 m/s²
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)
86 dB(A)
Schallleistungspegel (Geräusch-/Vibrationsinformation)
97 dB(A)
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation)
3 dB
Länge
350 mm
Breite
140 mm
Höhe
200 mm