Eriks
MAKITA

MAKITA Akku-Schlagschrauber ohne Akku/Ladegerät

  • ERIKS:12992922
  • Hersteller:DTW1002ZJ
Image 1
Besondere Merkmale
Leistungsstarker, bürstenloser Akku-Schrauber für die schwere Montagearbeiten (Standardschrauben bis M30).
Der wartungsfreie bürstenlose Motor mit elektronischer Steuerung liefert mehr Drehmoment, hält die volle Leistung beim Drehen gegen den Uhrzeigersinn aufrecht und arbeitet mehr bei gleicher Akkukapazität.
Der relativ leichte und handliche Akku liefert ein Drehmoment von nicht weniger als 1000 Nm.
Schlagwerk aus gehärtetem Stahl in einem robusten Metallgehäuse.
Perfekte Schraubenkontrolle durch den Vario-Schalter und die elektrische Motorbremse, die die Maschine sofort stoppt, wenn der Schalter losgelassen wird.
Ausgezeichnet dosierbare Schlagkraft durch dreistufige elektronische Drehzahlwahl.
Gefederte Akku-Aufhängung für eine bessere Beständigkeit gegen Maschinenvibrationen.
Die Gummibeschichtung des Kurbelgehäuses und der Rückseite des Maschinengehäuses verhindert Schäden beim Abstellen der Maschine.
Ergonomischer, nach unten verjüngender Handgriff mit komfortabler Softgrip-Polsterung.
Integrierte Dual-LED für komfortableres Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen.
Anzeige der verbleibenden Akkukapazität durch Lichtsignal.
Lieferung in einem stabilen, stapelbaren Aufbewahrungskoffer aus ABS mit Verstärkungsrippen, mit Verriegelungssystem, um mehrere Koffer miteinander zu verbinden.
Diese Basisversion ist ohne Akkus und ohne Ladegerät erhältlich, aber mit fast allen anderen LXT 18-V-Li-Ionen-Akkus kompatibel. So können Sie Ihre Sammlung von Makita-Maschinen preisbewusst erweitern.

Standard-Lieferumfang
MAKPAC III Aufbewahrungskoffer
Tragehaken

Technische Merkmale
Akku-Chemie: Li-Ion
Nennakkuspannung: 18 V
Anzahl der mitgelieferten Akkus: 0
Drehzahl unbelastet: 10 - 900 U/min
Drehzahl unbelastet: 20 - 1000 U/min
Drehzahl unbelastet: 30 - 1800 U/min
Hubfrequenz 1. Gang: 0 - 1800 min-1
Hubfrequenz 2. Gang: 0 - 2000 min-1
Maximale Hubfrequenz: 2200 min-1
Maximales Drehmoment (harte Verbindung): 1000 Nm
Kapazität Standardschraube: M 30
Kapazität harte Schraube: M 24
Kappenanschluss quadratisch: 1/2"
Links- und rechtsdrehend
Abmessungen (L x B x H): 229 x 91 x 272 mm
Nettogewicht: 3,0 kg
Zur Liste hinzufügen

395,00 €/ Stückexkl. MwSt

462,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
MAKITA
Serie
LXT
Typ
Impact Wrench
Max. Drehmoment
1000 Nm
Drehzahl
0 to 1800 rpm
Max. Schlagzahl
2200
Leerlaufdrehzahl
0 to 1800 rpm
Bolzen größe
12 to 30 mm
Werkzeugaufnahme
1/2" Aussenvierkant
Betriebsgeräusch
97
Vibrations-Unsicherheit K
1.5 m/s²
Nennspannung
18 V
Gewicht mit Akkupack
3 kg
Anzahl mitgelieferter Akkus
0
Schlagzahl
2200
Geeignet für Schraubendurchmesser
von 10 bis 24 mm
Max. Drehmoment
1200 Nm
Schwingungsemissionswert ah (Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Größe)
18 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Anziehen von Schrauben/Muttern maximaler Größe)
1.5 m/s²
Länge
229 mm
Breite
91 mm
Höhe
289 mm