120,00 €/ Stückexkl. MwSt
140,40 €inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Serie | LXT |
Typ | Battery |
Ausführung | BL1860B |
Nennspannung | 18 V |
Kapazität | 6000 mAh |
Sonstige Bezeichnung | 4-LED-Anzeige |
Trocken | Ja |
Geschlossen (versiegelt) | Ja |
Akkupack | Ja |
Kunststoffgehäuse | Ja |
Geeignet für Schnellladung | Ja |
Gewicht | 658 g |