Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Serie | LXT |
Typ | Drill/Screwdriver |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | von 0 bis 550 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | von 0 bis 2100 |
Max. Drehmoment | 130 |
Drehmomenteinstellung | von 1 bis 12 |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall) | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall) | 1.5 m/s² |
Schalldruckpegel (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 74 dB(A) |
Schalldruck-Unsicherheit K (Geräusch-/Vibrationsinformation) | 3 dB |
Länge | 178 mm |
Breite | 81 mm |
Höhe | 248 mm |
Nennspannung | 18 V |
Max. Drehmoment | 130 Nm |
Gewicht mit Akkupack | 2.6 kg |
Bohrdurchmesser Holz | 50 mm |
Nenndrehzahl | 2100 rpm |
Drehmomenteinstellung | 1 to 12 Nm |
Bohrfutter-Spannweite | 1.5 to 13 mm |
Bohrdurchmesser Stahl | 13 mm |
Leerlaufdrehzahl | 2100 rpm |