179,00 €/ Stückexkl. MwSt
209,43 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Serie | CXT |
Typ | Drill/Screwdriver |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 2 |
Mit Ladegerät | Ja |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | von 0 bis 450 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | von 0 bis 1700 |
Max. Drehmoment | 30 |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall) | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall) | 1.5 m/s² |
Länge | 179 mm |
Breite | 66 mm |
Höhe | 212 mm |
Nennspannung | 10.8 V |
Bohrfutter-Spannweite | von 0.8 bis 10 mm |
Akkukapazität | 2 A·h |
Max. Drehmoment | 30 Nm |