Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | MAKITA |
Serie | CXT |
Typ | Drill/Screwdriver |
Anzahl mitgelieferter Akkus | 0 |
Mit Ladegerät | Nein |
Leerlaufdrehzahl 1. Gang | von 0 bis 450 |
Leerlaufdrehzahl 2. Gang | von 0 bis 1500 |
Max. Drehmoment | 35 |
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall) | 2.5 m/s² |
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall) | 1.5 m/s² |
Länge | 154 mm |
Breite | 66 mm |
Höhe | 236 mm |
Bohrfutter-Spannweite | von 0.8 bis 10 mm |
Max. Drehmoment | 35 Nm |
Nennspannung | 10.8 V |