Eriks
LVF

LVF Schieber Typ: 3841 Stahl/Edelstahl PN40 Flansch DN40

  • ERIKS:11813423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Geschmiedetes Stahlschieber, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN40
Zur Liste hinzufügen

1.021,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.194,57 €inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LVF
Typ
3841
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0460
Nennweite
DN40
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 15
Einbaulänge
240 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Voller Durchgang
Ja
Deckeltyp
Geflanscht
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
1.4021
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0460
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Bedienelement
Grauguss
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
426 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
40 bar
DN
DN40
A
150 mm
H
260 mm
L
240 mm
M
120 mm
Gewicht
13 kg