Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung SSG-19 HYDR Gusseisen Shank19

  • ERIKS:11160948
  • Hersteller:SSG19PH
Image 1
Zur Liste hinzufügen

25,20 €/ Stückexkl. MwSt

29,48 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
SSG/RK
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
EA Adjustable
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 42mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
16 bar
Max. Betriebsdruck
232 psi