Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung SSC 19 Gusseisen Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:12399296
  • Hersteller:SSC 19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,34 €/ Stückexkl. MwSt

34,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
SSC
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Galvanisiert
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
Air King adjustable
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 41mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi