Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung SKB 19 Gusseisen Schlauchstutzen 19

  • ERIKS:12399267
  • Hersteller:SKB 19
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,22 €/ Stückexkl. MwSt

8,45 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
SKB
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Anschlusstyp
Schnellkupplung
Schlaucharmatur Typ
Klauenkupplung
Anschlussarmatur
EA Rotatable
Größe Anschlussarmatur
Claw distance 42mm
Material Dichtung
NBR
Winkel (Grad)
0 °
Ausführung Schlauchstutzen
Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN19
Max. Betriebsdruck
10 bar
Max. Betriebsdruck
145 psi