8,84 €/ Stückexkl. MwSt
10,34 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LUDECKE |
Typ | SKB |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Anschlusstyp | Schnellkupplung |
Schlaucharmatur Typ | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur | EA Standard |
Größe Anschlussarmatur | Claw distance 42mm |
Material Dichtung | NBR |
Winkel (Grad) | 0 ° |
Ausführung Schlauchstutzen | Sägezahn, mit Sicherheitsbund |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN12 |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Max. Betriebsdruck | 145 psi |