Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung SDAI Gusseisen W BSP 3/4"

  • ERIKS:11214743
  • Hersteller:SSGI 34
Image 1
Zur Liste hinzufügen

31,14 €/ Stückexkl. MwSt

36,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
SSGI
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SSGI
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type SSGI
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung