Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung SDAI-12 Gusseisen W BSP 1/2"

  • ERIKS:11229087
  • Hersteller:SSGI 12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

26,88 €/ Stückexkl. MwSt

31,45 €inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
SSGI
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SSGI
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type SSGI
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung