20,28 €/ Stückexkl. MwSt
23,73 €inkl. MwSt
39 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LUDECKE |
Material | Stahl, gehärtet |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | ACK |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/4" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | Mit Sicherungsring |
Größe Anschlussarmatur 2 | 3/4" |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |