Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung Luedecke ACK 34 A Stahl 3/4 BSP Aussengewinde

  • ERIKS:13357323
Image 1
Zur Liste hinzufügen

18,79 €/ Stückexkl. MwSt

21,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Material
Stahl, gehärtet
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
ACK
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Mit Sicherungsring
Größe Anschlussarmatur 2
3/4"
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung