48,36 €/ Stückexkl. MwSt
56,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LUDECKE |
Typ | EKI |
Material | AISI 316 |
Code | EKI |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 3/8" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | Claw type EK |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 42mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |