52,52 €/ Stückexkl. MwSt
61,45 €inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LUDECKE |
Typ | EKI |
Material | AISI 316 |
Code | EKI |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Schlaucharmatur Typ | Innengewinde fix |
Anschlussarmatur | BSPP |
Größe Anschlussarmatur | 1" |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | Claw type EK |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 42mm |
Material Dichtung 2 | FPM |
Bauelementetyp | Schnellkupplung |