Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung EKA 12V Edelstahl Außengewinde BSP 1/2"

  • ERIKS:11391542
  • Hersteller:EKA 12V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,25 €/ Stückexkl. MwSt

28,37 €inkl. MwSt

159 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
EKA
Material
AISI 316
Code
EKA
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type EK
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung