Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung EKA 10V Edelstahl Außengewinde BSP 1"

  • ERIKS:11391544
  • Hersteller:EKA 10V
Image 1
Zur Liste hinzufügen

52,52 €/ Stückexkl. MwSt

61,45 €inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
EKA
Material
AISI 316
Code
EKA
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Außengewinde
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
1"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type EK
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
FPM
Bauelementetyp
Schnellkupplung