Eriks
LUDECKE

LUDECKE Kupplung einstellbar Mody SSGI 38 Gusseisen BI BSP 3/8"

  • ERIKS:13018394
  • Hersteller:SSGI 38
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,72 €/ Stückexkl. MwSt

28,92 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LUDECKE
Typ
SSGI
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Cr6-frei verzinkt
Code
SSGI
Max. Betriebsdruck
16 bar
Schlaucharmatur Typ
Innengewinde fix
Anschlussarmatur
BSPP
Größe Anschlussarmatur
3/8"
Schlaucharmatur Typ 2
Klauenkupplung
Anschlussarmatur 2
Claw type SSGI
Größe Anschlussarmatur 2
Claw distance 42mm
Material Dichtung 2
NBR
Bauelementetyp
Schnellkupplung