14,24 €/ Stückexkl. MwSt
16,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LUDECKE |
Typ | UDM |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Cr6-frei verzinkt |
Code | UDM |
Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Schlaucharmatur Typ | Kappe |
Schlaucharmatur Typ 2 | Klauenkupplung |
Anschlussarmatur 2 | EA USA |
Größe Anschlussarmatur 2 | Claw distance 41mm |
Material Dichtung 2 | NBR |
Bauelementetyp | Verschlusskappe |