Eriks
LOWARA

LOWARA Tauchpumpe Serie: Edelstahl Serie DIWA 11/B GT Rohrschwimmerschalter 230V AC 1.1kW

  • ERIKS:13607167
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOWARA
Serie
DIWA
Förderhöhe
17 m
Maximum Durchfluss
350 l/min
Max. Abmessungen feste Teile
8 mm
Max. Eintauchtiefe
7 m
Mit Schwimmer
Ja
Schalter Typ
Vertikale Niveauschalter
Zerkleinerer
Nein
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz
Länge der Anschlussleitung
10 m
Motorleistung
1.1 kW
Nennstrom
6.7 A
Anschluss
Außengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Material Pumpengehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX8
Isolierungsklasse gemäß IEC
F
Mediumtemperatur
von 0 bis 50 °C
Durchmesser Pumpe
178 mm
Pumpenhöhe
398 mm