Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LOWARA |
Serie | DOMO |
Maximum Durchfluss | 15500 l/min |
Nennvolumenstrom | 15.5 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 5 m |
Mit Schwimmer | Nein |
Versorgungsspannung | 3 x 400V AC |
Frequenz | 50Hz |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Drehzahl | 2850 rpm |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussmaß | 1.1/2" (40) |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Material Pumpengehäuse | Edelstahl 304 (1.4301) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IPX8 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |