Eriks
LOWARA

LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO7VX/B Schwimmerschalter Edelstahl Vortex Laufrad 230V AC 0,55kW

  • ERIKS:13548875
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.078,88 €/ Stückexkl. MwSt

1.262,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOWARA
Serie
DOMO
Maximum Durchfluss
15500 l/min
Nennvolumenstrom
15.5 m³/h
Max. Eintauchtiefe
5 m
Mit Schwimmer
Ja
Schalter Typ
Schwimmerschalter
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2850 rpm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/2" (40)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Material Pumpengehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX8
Isolierungsklasse gemäß IEC
F