Eriks
LOWARA

LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO10VX/B GT Rohrschwimmerschalter Vortex Laufrad 230V AC 0,75kW

  • ERIKS:13548904
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOWARA
Serie
DOMO
Maximum Durchfluss
24000 l/min
Nennvolumenstrom
24 m³/h
Max. Eintauchtiefe
5 m
Mit Schwimmer
Ja
Schalter Typ
Modell magnetisch
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2850 rpm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Material Pumpengehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX8
Isolierungsklasse gemäß IEC
F