Eriks
LOWARA

LOWARA Tauchpumpe Serie: DOMO10T/B 3x400V AC 0,75kW

  • ERIKS:13548885
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOWARA
Serie
DOMO
Maximum Durchfluss
30000 l/min
Nennvolumenstrom
30 m³/h
Max. Eintauchtiefe
5 m
Mit Schwimmer
Nein
Versorgungsspannung
3 x 400V AC
Frequenz
50Hz
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2850 rpm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4301
Material Pumpengehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX8
Isolierungsklasse gemäß IEC
F