Eriks
LOWARA

LOWARA Tauchpumpe Serie:DOC7VXSG/A Vortex Laufrad 230V AC 0,55kW

  • ERIKS:13455275
  • Hersteller:*
Image 1
Zur Liste hinzufügen

359,92 €/ Stückexkl. MwSt

421,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOWARA
Serie
DOC
Maximum Durchfluss
10500 l/min
Nennvolumenstrom
10.5 m³/h
Max. Eintauchtiefe
5 m
Mit Schwimmer
Nein
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2850 rpm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
1.1/4" (32)
Material Pumpenkörper
Kunststoff
Werkstoffqualität
PPE/PS hars/20% GF
Material Pumpengehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX8
Isolierungsklasse gemäß IEC
B