Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LOWARA |
Serie | DL |
Maximum Durchfluss | 27000 l/min |
Nennvolumenstrom | 27 m³/h |
Max. Eintauchtiefe | 5 m |
Mit Schwimmer | Ja |
Schalter Typ | Schwimmerschalter |
Versorgungsspannung | 1 x 230V AC |
Frequenz | 50Hz |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Drehzahl | 2850 rpm |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Anschlussmaß | 2" (50) |
Material Pumpenkörper | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1030 |
Material Pumpengehäuse | Edelstahl 304 (1.4301) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IPX8 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |