Eriks
LOWARA

LOWARA Tauchpumpe Serie: DLM80/A CG Schwimmerschalter 230V AC 0,6kW

  • ERIKS:13550141
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOWARA
Serie
DL
Maximum Durchfluss
21000 l/min
Nennvolumenstrom
21 m³/h
Max. Eintauchtiefe
5 m
Mit Schwimmer
Ja
Schalter Typ
Schwimmerschalter
Versorgungsspannung
1 x 230V AC
Frequenz
50Hz
Länge der Anschlussleitung
10 m
Drehzahl
2850 rpm
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Anschlussmaß
2" (50)
Material Pumpenkörper
Grauguss
Werkstoffqualität
EN-JL1030
Material Pumpengehäuse
Edelstahl 304 (1.4301)
Schutzgrad (IP-Wert)
IPX8
Isolierungsklasse gemäß IEC
F