Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LOWARA |
Serie | DIWA |
Förderhöhe | 21 m |
Maximum Durchfluss | 420 l/min |
Max. Abmessungen feste Teile | 8 mm |
Max. Eintauchtiefe | 7 m |
Mit Schwimmer | Ja |
Zerkleinerer | Nein |
Versorgungsspannung | 3 x 380-415V AC |
Frequenz | 50Hz |
Länge der Anschlussleitung | 10 m |
Motorleistung | 1.5 kW |
Nennstrom | 3.7 A |
Anschluss | Außengewinde (BSPP) |
Anschlussmaß | 1.1/2" (40) |
Material Pumpenkörper | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4301 |
Material Pumpengehäuse | Edelstahl 304 (1.4301) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IPX8 |
Isolierungsklasse gemäß IEC | F |
Mediumtemperatur | von 0 bis 50 °C |
Durchmesser Pumpe | 178 mm |
Pumpenhöhe | 398 mm |