Eriks
LOEWE

LOEWE Profilschere 5104/P90 15x15mm

  • ERIKS:23075327
  • Hersteller:5104/P90
Image 1
ProfilschereAusführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, Amboss aus Zink-Druckguss. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum leichten und sauberen Schneiden von Kunststoff-Profilen, Schläuchen, Kunststoffrohren und Mehrschichtverbundrohren.
Zur Liste hinzufügen

49,08 €/ Stückexkl. MwSt

57,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOEWE
Typ
Spezialscheren
Länge
175 mm