Eriks
LOEWE

LOEWE Gehrungsschere BxH 40x25mm

  • ERIKS:23075328
  • Hersteller:3104
Image 1
Gehrungsschere 3104Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei Anschlägen aus Zink-Druckguss von 45° und Markierungen für 15°, 30° und 90°. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz. Anwendung: Zum Gehrungsschneiden von Leisten und Profilen aus Kunststoff, Gummi, Holz etc.
Zur Liste hinzufügen

65,25 €/ Stückexkl. MwSt

76,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOEWE
Typ
Spezialscheren
Länge
210 mm