Eriks
LOCTITE

LOCTITE SI 5075, Schwarz, 4,27 m Rolle

  • ERIKS:14608370
Image 1
LOCTITE® SI 5075 ist ein nicht klebendes, selbstverschweißendes Universalband für Dichtungsreparaturen. Es bietet eine Zugscherfestigkeit von 50 kg/cm², lässt sich auf das 3-fache seiner ursprünglichen Länge dehnen und erzielt sofortige Dichtwirkung. Es ist beständig gegen UV-Licht, Salzwasser, Kraftstoffe und Säuren. LOCTITE SI 5075 hat außerdem eine dielektrische Durchschlagfestigkeit bis 15kV/mm und einen Einsatztemperaturbereich von -54 bis +260 °C.
Zur Liste hinzufügen

17,01 €/ Stückexkl. MwSt

19,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE