Eriks
LOCTITE

LOCTITE SF 7852, 70 x wipes Dose

  • ERIKS:14720041
Image 1
LOCTITE® SF 7852 ist ein vorbefeuchtetes Vliestuch, das ideal für die Reinigung von Händen, Teilen und Oberflächen mit einer Mischung von organischen Substanzen geeignet ist. Es hinterlässt nach der Anwendung einen frischen Duft nach Orangen. LOCTITE SF 7852 reinigt ohne Wasser und entfernt die meisten Verunreinigungen wie Fett, Schmutz, Tinte, Farben und Klebstoffspuren. Das Tuch ist in zwei Lagen aufgebaut und besteht aus einer Scheuerseite zum Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen bzw. Reinigen von rauen Oberflächen, und einer glatten/saugfähigen Seite zum Entfernen von frischen Flecken bzw. Reinigen von glatten/empfindlichen Oberflächen.
Zur Liste hinzufügen

41,58 €/ Stückexkl. MwSt

48,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE