LOCTITE® SF 7701 ist ein farbloser, lösungsmittelbasierter, flüssiger Primer, der eingesetzt wird, um Polyolefine oder andere Materialien mit niedriger Oberflächenenergie entsprechend vorzubehandeln, damit diese mit LOCTITE Cyanacrylatklebstoffen verbunden werden können. Der Primer wird nur für schwer klebbare Werkstoffe wie PE, PP, PTFE und thermoplastische Elastomere empfohlen. Er wird nicht für Verbindungen empfohlen, bei denen hohe Schälfestigkeit gefordert wird. Er ist geeignet für die Montage von medizinischen Einwegartikeln.