Eriks
LOCTITE

LOCTITE Set 330 und 7388 50/40ml

  • ERIKS:13768886
  • Hersteller:330/7388-50/40ML
Image 1
Vielseitig einsetzbarer Konstruktions-Klebstoff. Kein Mischen der Komponenten, sondern jeweils einseitiges Auftragen von Klebstoff und Aktivator. Hohe Zug- und Scherfestigkeit. LOCTITE 330 klebt in Verbindung mit Aktivator LOCTITE 7388 nahezu alle Materialien mit- und untereinander (ausser Gummi).
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
330/7388
Inhalt
40 ml
Betriebstemperatur
von -55 bis 100 °C
Viskosität
von 35000 bis 70000 mPa·s
Spaltbreite
<= 0.4 mm