Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schraubgewindeabdichtung 5400, mittelstark, 250ml

  • ERIKS:12465742
  • Hersteller:1953598
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® 5400 wird für das Sichern und Dichten von Rohren und Anschlussstücken und anderen zylindrischen Verbindungen aus Metallen eingesetzt. Das Produkt erreicht bei niedrigen Temperaturen für Rohrverbindungen aus Metallen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Drücke. Kein Kriechen, Schrumpfen, Zerfasern oder Verstopfen von Anlagen. LOCTITE 5400 erfordert keine Gefahrensymbole, R- oder S-Sätze und enthält keine deklarationspflichtigen krebserregenden, erbgutverändernden oder reproduktionstoxischen Stoffe.
Zur Liste hinzufügen

115,61 €/ Stückexkl. MwSt

135,26 €inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
5400
Inhalt
250 ml
Viskosität
12500.0 mPa·s (cP)