52,98 €/ Stückexkl. MwSt
61,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LOCTITE |
Serie | 221 |
Typ | Threadlocker |
Geeignet für | Stahl, Edelstahl, Messing |
Anwendung | Schraubensicherung |
Inhalt | 50 ml |
Farbe | Violett |
Aushärteverfahren | Anaerobe Aushärtung |
Viskosität | von 100 bis 150 mPa·s |
Abbindezeit | 20 - 210 |
Verpackung | Flasche |
Material | Acrylate |
Gewindedurchmesser | M12 |
Verarbeitungszeit | von 1200 bis 12600 s |