Eriks
LOCTITE

LOCTITE Schnellreiniger 7063 10l

  • ERIKS:23168060
  • Hersteller:149293
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® SF 7063 ist unser Allzweckreiniger zum Reinigen und Entfetten von allen Arten von Oberflächen oder Maschinenbauteilen vor der Durchführung von Reparatur- oder Montagearbeiten mit LOCTITE® Klebstoffen. Der Reiniger ist lösungsmittelbasiert und lüftet rückstandsfrei ab. LOCTITE SF 7063 entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten.
Zur Liste hinzufügen

165,70 €/ Stückexkl. MwSt

193,87 €inkl. MwSt

15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
7063
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Kanister
Inhalt
10 l