Eriks
LOCTITE

LOCTITE Reiniger und Entfetter für Kunststoffteile 7070 Sprühdose 400ml

  • ERIKS:23570746
  • Hersteller:88432
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
LOCTITE® SF 7070 ist ein lösungsmitelbasierter (FCKW-freier) Reiniger und Entfetter, der speziell für die Vorbereitung von Kunststoffteilen vor dem Klebstoffauftrag eingesetzt wird. Das Produkt kann als Spray oder in Tauchreinigungsverfahren bei Raumtemperatur eingesetzt werden und entfernt die meisten Fette, Öle, Schmierflüssigkeiten, Metallspäne und Feinstpartikel von Kunststoffteilen ohne Gefahr von Spannungsrissbildung.
Zur Liste hinzufügen

19,23 €/ Stückexkl. MwSt

22,50 €inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
7070
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Spray
Inhalt
0.4 l