Eriks
LOCTITE

LOCTITE PU20 Digitale peristaltische Schlauchpumpe

  • ERIKS:14470241
Image 1
Die digitale peristaltische Schlauchpumpe LOCTITE® PU20 ist ein zuverlässiges und effektives volumetrisches Dosiergerät für niedrigviskose Einkomponenten-Klebstoffe. Sie eignet sich hervorragend für die Dosierung von präzisen Produktmengen mit hoher Wiederholgenauigkeit. Das Gerät wird elektromechanisch betrieben und benötigt keine Druckluftversorgung. Es transportiert Flüssigkeiten mittels Druckverdrängung, ausgeübt über einen drehenden Rotor auf einen flüssigkeitsführenden Schlauch, zu einem manuellen Dosierventil. Dieser Dosierer ermöglicht die volumetrische Dosierung von nicht thixotropen Materialien wie Cyanacrylaten, anaeroben Klebstoffen, Produkten zur UV-Aushärtung oder Lösungsmitteln bis zu einer Viskosität von 5.000 mPa·s. Er kann als manuelle oder halbautomatische Arbeitsstation verwendet werden.
Zur Liste hinzufügen

2.625,49 €/ Stückexkl. MwSt

3.071,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE