Der LOCTITE® Pro Pump Handdosierer ist ein auf eine Flasche montierbarer Klebstoffdosierer, der mit 50-ml- oder 250-ml-Flaschen von Schraubensicherungen und Fügeklebstoffen verwendet werden kann und so ein komplettes Dosiergerät bildet. Dieser Dosierer nutzt die patentierte volumetrische Fördertechnologie, die speziell für das Dosieren von anaeroben LOCTITE Schraubensicherungen und Fügeklebstoffen entwickelt wurde. Durch das ergonomische Design können Anwender Klebstofftropfen mit einer einzigen Betätigung des Hebels dosieren. Die Düse ist zur Klebstoffabgabe in drei Ausrichtungen verstellbar: horizontal, 45° nach oben und 45° nach unten. Sie kann zur Lagerung um 90° eingeklappt werden. Der LOCTITE Pro Pump Handdosierer erlaubt sauberes und präziseres Arbeiten mit konstanten Ergebnissen ohne Materialverschwendung und Verschmutzung.