Eriks
LOCTITE

LOCTITE Pneumatische Handpistole für duo-Patrone 300ml

  • ERIKS:11905214
  • Hersteller:88632
Image 1
LOCTITE 97002 (IDH 88632) ist eine pneumatische Kartuschenpistole für 300-ml-Kartuschen und 250ml Tuben. LOCTITE Kartuschen-Dispenser sind ergonomisch gestaltet und eignen sich für die manuelle Dosierung von LOCTITE Dichtstoffen. Dieses pneumatische Handdosiersystem ist so ausgelegt, dass LOCTITE Produkte einfach und sauber dosiert werden können.
Zur Liste hinzufügen

162,92 €/ Stückexkl. MwSt

190,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Inhalt
300 ml