Eriks
LOCTITE

LOCTITE Peristaltische Handpumpe Loctite 98414 50ml

  • ERIKS:13818632
Image 1
Das Hand-Dosiergerät Loctite 98414 ist eine peristaltische Handpumpe zum punktgenauen und sparsamen Auftragen von Loctite Schraubensicherungs-Klebstoff. Sie ist in jeder Lage funktionsfähig, tropft nicht und optimiert den Produktverbrauch. Sie eignet sich für mobile Anwendungen, bei denen kleine Produktmengen dosiert werden müssen und ist einsetzbar bis zur Viskosität von ca. 2500 mPas. Die Handpumpe kann einfach auf jede 50ml Loctite Flasche aufgeschraubt werden. Das Gerät muss nicht gespült werden und braucht keine Strom- oder Druckluftversorgung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Typ
98414
Inhalt
50 ml