Eriks
LOCTITE

LOCTITE Peristaltische Handpistole für 250ml

  • ERIKS:23168837
  • Hersteller:88631
Image 1
LOCTITE 97001 (IDH 88631) ist eine peristaltische Handpumpe, die einfach auf eine 250ml LOCTITE Flasche aufgeschraubt werden kann. Unabhängig von der Lage des Gebindes tropft sie nicht und optimiert den Produktverbrauch, und macht das Produktgebinde zu einem mobilen Handdosiergerät. Es können einstellbare Dosiermengen von Schraubensicherungen und Fügeklebstoffen mit Viskositäten bis ca. 2.500 mPas aufgebracht werden. Die Handpumpe benötigt keine Reinigung und keinen Anschluss an Strom oder Druckluft.
Zur Liste hinzufügen

123,60 €/ Stückexkl. MwSt

144,61 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Inhalt
250 ml