Eriks
LOCTITE

LOCTITE PC 7255 A&B, Grün, 1.125 ml Kartusche

  • ERIKS:14720019
Image 1
LOCTITE® PC 7255 ist eine grüne bzw. graue, keramikgefüllte, ultraglatte, sprühbare 2K-Epoxidbeschichtung. Sie erzielt eine reibungsarme Hochglanzoberfläche als Opferschicht zum Schutz vor Abrieb durch Feinpartikel bei Betriebstemperaturen von -30 bis +95 °C. Sie ist auch gut geeignet als Endbeschichtung über LOCTITE Verschleißschutz-Beschichtungen, wenn Oberflächen wiederhergestellt und dauerhaft geschützt werden müssen.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE