Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 402 BO20G

  • ERIKS:14498016
Image 1
LOCTITE 402 ist ein Hochleistungs-Sofortklebstoff mit schneller Abbindezeit, der auch bei extremen Betriebstemperaturen von bis zu 135 °C eine zuverlässige Leistungsfähigkeit bietet.
LOCTITE 402 haftet schnell und stark auf einer Vielzahl von Substraten aus Plastik, Gummi und Metall – auch auf schwer zu verklebenden Materialien. LOCTITE 402 ist bestens für das Verkleben von Kleinteilen in Fertigungsprozessen mit hohen Produktionsgeschwindigkeiten sowie für schnelle Reparaturen unterwegs geeignet.
Zur Liste hinzufügen

34,53 €/ Stückexkl. MwSt

40,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE