Eriks
LOCTITE

LOCTITE LOCTITE 242 BO 10ML EGFD Schraubensicherung

  • ERIKS:12532724
Image 1
Schraubensicherung LOCTITE® 242

Ausführung: Mittelfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M36.

Anwendung: Zum Sichern von Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibration, z. B. an Getrieben, Motoren und Gehäusen. Gut aufzutragen durch thixotrope Komponente.



Signalwort: Achtung

Gefahrenhinweise:
H335: Kann die Atemwege reizen;H319: Verursacht schwere Augenreizung
Zur Liste hinzufügen

20,05 €/ Flasche(n)exkl. MwSt

23,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
242
Anwendung
Schraubensicherung
Inhalt
10 ml