Eriks
LOCTITE

LOCTITE LB 8150, 400 g Dose

  • ERIKS:14485710
Image 1
LOCTITE® LB 8150 ist ein Anti-Seize Schmierstoff, der mit Graphit und Höchstdruck-Zusätzen (EP) verstärkt ist. LOCTITE LB 8150 ist ein silberfarbener, mineralölbasierter Aluminium-Anti-Seize Schmierstoff. Er ist inert, es gibt kein Verdunsten oder Erhärten bei extremer Kälte oder Hitze. Er hält hohen Temperaturen bis +900 °C stand und eignet sich daher für Verbindungen, bei denen solche Temperaturen auftreten können.
Zur Liste hinzufügen

31,61 €/ Stückexkl. MwSt

36,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 12Mindestbestellmenge: 12

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE