Eriks
LOCTITE

LOCTITE HYSOL M-121HP medizinischer Epoxyd-Kleber 50ml

  • ERIKS:23168138
  • Hersteller:235033
Image 1
LOCTITE® EA M-121HP ist ein weiß- beigefarbener, 2K-Epoxid-Klebstoff, mit mittlerer Viskosität, der bei Raumtemperaturen aushärtet, um eine starke, bernsteinbeigefarbene Verbundlinie zu bilden und besitzt ausgezeichnete Beständigkeit gegen Abschälen und Aufprallkräfte. Zu den typischen Anwendungen zählen geringe Spannungsbeanspruchungen, die einen hohe Festigkeit gegenüber Aufprall und Abschälen erfordern. Geeignet für die Klebung von medizinischen Einweggeräten.
Zur Liste hinzufügen

57,03 €/ Stückexkl. MwSt

66,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LOCTITE
Serie
Hysol M-121HP
Inhalt
50 ml